1/2″ Llave de impacto para toma hexagonal-Schrauben 6 mm

Número de artículo: 14012M-60 6mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14012M-60 6mm
EAN / GTIN 4991644358236
Número del fabricante 14012M-60 6mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 25 mm
Longitud: 15,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 6 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra