Destornillador dinamométrico S 1/4″ 4-9 Nm

Número de artículo: 1400177
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1400177
EAN / GTIN 4002805921081
Número del fabricante 1400177
Número L L60160 4184

Descripción

Descripción:

Destornillador de par de torsión ajustable con escala
1/4″ hexagonal para puntas de 1/4″ - C 6.3
Con embrague deslizante para controlar aprietes a derechas e izquierdas
No es posible sobreapretar el tornillo
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)
Incluido el adaptador de 1/4″ de la unidad motriz (No. 757-20)
Modelos 756-06/-09 con mango en cruz adicional

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 4 Nm - 9 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Montaje en serie
    • Mantenimiento y reparación
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 196 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: no
  • Empuñadura en cruz disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Servicio
    • Automóvil
    • Construcción de máquinas
    • Servicio

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra