Micrómetro interior tubular con extensiones, 40-80 ″

Número de artículo: 140-161
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140-161
EAN / GTIN 4946368018768
Número del fabricante 140-161
Número L L40010 12281

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de interior con un amplio rango de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Amplio rango de medición de hasta 5000 mm. Versión con tubos de extensión - rango de medición individual Se encuentran disponibles superficies de medición de metal duro, finamente lapeadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 40 - 80
Graduación: 0,001″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 21 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra