Micrómetro interior tubular con extensiones, 1000-3000 mm

Número de artículo: 140-158
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140-158
EAN / GTIN 4946368018737
Número del fabricante 140-158
Número L L40010 1999

Descripción

Descripción:

Los micrómetros interiores con un amplio rango de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Amplio rango de medición con versión de hasta 5000 mm con tubos de extensión - rango de medición individual Se encuentran disponibles superficies de medición de metal duro, finamente lapeadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1000 - 3000
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito de escala cromado mate, Ø; 21 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra