Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Estantes atornillables variables, rejilla de 100 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga por superficie de carga de 80 kg. 5 marcos de estantes con 15 cajas Euro de 600 x 400 x 145 mm. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1240
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Alturas de los pisos (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 1372
Ancho total (mm): 685
Altura total (mm): 1686
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3