{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master TM | |
Tamaño de rosca | 3/4-16 UNF | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF; UNF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,587 mm | |
Pasos por pulgada | 16 | |
⌀ nominal DC | 16,8 mm | |
Longitud de filo Lc | 38,85 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
⌀ del cuello D1 | 19,6 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 40,23 mm | |
Número de dientes Z | 6 | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
⌀ de rosca | 19,05 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139728 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406058364 | |
Número del fabricante | 139728 3/4-16 |