{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1,337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ nominal DC | 10,92 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
⌀ del cuello D1 | 15,5 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 28,5 mm | |
Número de dientes Z | 4 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
⌀ de broca | 10,92 mm | |
Profundidad de rosca | 26,32 mm |
Número de artículo | 139720 G1/4 | |
Número del fabricante | 139720 G1/4 |