Ejecución:
equipo
Descripción:
Portarrollos de papel como kit de sujeción para carros de taller de chapa de acero. Además es adecuado para fijarlo directamente a una pared.Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007)Adecuado para rollos de papel de hasta 210 mm de diámetro y 210 mm de ancho. El borde dentado de corte facilita la separación de los trozos de papel individuales. Los agujeros en los lados permiten el montaje adicional de un soporte de desinfectante fetra 1393 y un soporte de botella de desinfectante 1391.(Estos rollos de papel no están incluidos en el volumen de suministro.) Para los modelos 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793
Característica:
Ancho total (mm): 240
Profundidad total (mm): 240
Altura total (mm): 138
Color: azul brillante