{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8×1 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Longitud de filo Lc | 20,5 mm | |
Longitud del mango Ls | 40 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
⌀ del cuello D1 | 8,5 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 21,45 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 20,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139683 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197958020 | |
Número del fabricante | 139683 8X1 |