Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D, TiAlN, MF: 5X0,5

Número de artículo: 139680 5X0,5
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M5×0,5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 0,5 mm
⌀ nominal DC 4 mm
Longitud de filo Lc 10,25 mm
Longitud del mango Ls 36 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 3
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,018 mm
Perfil de rosca Perfil total
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 10,25 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 139680 5X0,5
Copiar
EAN / GTIN 4045197778222
Copiar
Número del fabricante 139680 5X0,5
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
220
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
170
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
170
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
150
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
120
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
80
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
60
Ti > 850 N/mm²
apto para / [m/min]
S
Código ISO:
60
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
120
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
180
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca fina interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139680 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139680 + 129100 HE.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra