{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M20×1,5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
⌀ nominal DC | 15,95 mm | |
Longitud de filo Lc | 41,25 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Longitud total L | 106 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 6 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 41,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139665 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957689 | |
Número del fabricante | 139665 20X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2×D 20X1,5
a petición
En stock
31 piezas en stock
463,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
408,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de rosca | M20×1,5 | M20×1,5 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Aplicación interior/exterior | interior | interior |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ nominal DC | 15,95 | 15,95 |
Material de corte | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 6 | 4 |