Portarrollos de papel

Número de artículo: 1396/2435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para rollos de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1396/2435
EAN / GTIN 4017976387901
Número del fabricante 1396/2435
Número L L90070 246

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Portarrollos de papel como kit de sujeción para mesa de transporte ligera de 600 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Adecuado para rollos de papel de hasta 210 mm de diámetro y 210 mm de ancho. El borde dentado de corte facilita la separación de los trozos de papel individuales. Los agujeros en los lados permiten el montaje adicional de un soporte de desinfectante fetra 1393 y un soporte de botella de desinfectante 1391.(Estos rollos de papel no están incluidos en el volumen de suministro.) Para los modelos 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Característica:

Ancho total (mm): 589
Profundidad total (mm): 240
Altura total (mm): 138
Color: azul brillante
Nota: para carro ligero 600 mm amplio

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop