Fresa para roscar y taladrar 1,5 × D M10

Número de artículo: 139511 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Paso de rosca 1,5 mm
⌀ de corte DC 8,08 mm
Longitud de filo lc 17,6 mm
Longitud del mango Ls 48 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
⌀ del cuello D1 11 mm
Valor de programación para avellanado L1 19,18 mm
Anchura de tronzado e1 1,5 mm
Avance fz en aluminio fundición 0,065 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color sin
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 15
Tipo de producto Fresas para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139511 M10
EAN / GTIN 4062406393151
Número del fabricante 139511 M10

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar roscas interiores exactas (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable). Escalonado de avellanar en la parte del vástago, para avellanado de 90°. Mayor diámetro del alma, dos ranuras de viruta estrechas con geometría optimizada y una punta de taladro especial dan como resultado buena formación de viruta y presión de corte baja.
Alimentación interna de refrigerante.

Ventaja:

¡Taladrado, avellanado y fresado de roscas en una herramienta!

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139511 + 12900 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139511 + 12900 HE.