{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2189 | |
Clase de tolerancia | ISO 228 X | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 20,96 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 20,05 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 7 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 7 | |
Profundidad de rosca | 62,88 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139472 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197447111 | |
Número del fabricante | 139472 G1/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E, TiAlN, G: G1/2
a petición
En stock
25 piezas en stock
118,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
225,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
225,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
222,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
176,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Tipo de rosca | G | G | G | G | G |
Material de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Clase de tolerancia | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Profundidad de rosca | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm |