• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador de 3/8″ de largo TORX T27

Número de artículo: 1394193
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1394193
EAN / GTIN 4010886804117
Número del fabricante 1394193
Número L L60160 2525

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T30
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 4,99 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
  • Anchura total [mm]: 17,5 mm
  • Longitud total [mm]: 94 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Dimensión del tornillo: M4.5 - M6
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 62,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no