{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M20×1,5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 19,35 mm | |
⌀ de rosca | 20 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 7 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 7 | |
Profundidad de rosca | 60 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139372 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447074 | |
Número del fabricante | 139372 20X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E, TiAlN, MF: 20X1,5
a petición
En stock
10 piezas en stock
139,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
238,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
174,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C |
Número de ranuras de sujeción | 7 | 8 | 8 |
Longitud total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |