Soporte de desinfectante

Número de artículo: 1393-E0500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 1393-E0500
EAN / GTIN 4017976413952
Número del fabricante 1393-E0500

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Soporte de chapa de acero para botellas de desinfectante, suministrado como un kit. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Con puntos de montaje variables en la parte trasera y en los lados. Puntal tubular con múltiples agujeros, se puede posicionar según se requiera usando una abrazadera para fijar el soporte. Para las botellas estándar Euro con un contenido de 500 ml. (Botella no incluida en la entrega)

Característica:

Ancho total (mm): 76
Profundidad total (mm): 132
Altura total (mm): 280
Color: azul brillante
Nota: Huella axp: 70 x 55 mm