Soporte de desinfectante

Número de artículo: 1393-B1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Soporte para cajas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1393-B1000
    EAN / GTIN 4017976413945
    Número del fabricante 1393-B1000

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Soporte de chapa de acero para botellas de desinfectante, suministrado como un kit. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Con puntos de montaje variables en la parte trasera y en los lados. Puntal tubular con múltiples agujeros, se puede posicionar según se requiera usando una abrazadera para fijar el soporte. Para las botellas estándar con un contenido de 1000 ml. (Botella no incluida en la entrega)

    Característica:

    Ancho total (mm): 87
    Profundidad total (mm): 160
    Altura total (mm): 259
    Color: azul brillante
    Nota: Huella axp: 84 x 87 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra