Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación MDI IK M10

Número de artículo: 139243 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 9,35 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color sin
Número de filos Z 6
Profundidad de rosca 30 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139243 M10
EAN / GTIN 4045197365675
Número del fabricante 139243 M10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
53
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
53
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
55
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
47
Acero < 1100 N/mm²
P
43
Acero < 1400 N/mm²
P
36
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría poligonal especial y mango según DIN 6535-HA para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
Gracias al material de corte MDI especial para velocidades de corte elevadas y duraciones largas. Gracias al revestimiento de TiAlN y sustancia deslizante se reducen el desgaste y la tendencia al aporte de material.
Con alimentación interna del líquido refrigerante y salida lateral por las ranuras, recomendable para el mecanizado de agujeros pasantes y agujeros ciegos.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.