{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 5,55 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 18 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139242 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197365606 | |
Número del fabricante | 139242 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación MDI, TiAlN, M: M6
a petición
En stock
15 piezas en stock
77,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
882 piezas en stock
57,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.258 piezas en stock
35,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
237 piezas en stock
52,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C |
Número de ranuras de sujeción | 5 | 5 | 5 | 5 |
anillo de color | sin | azul | verde | sin |
Longitud total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación |