Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación HSS-E-PM forma E M4

Número de artículo: 139215 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M4
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo E
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,7 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 3,7 mm
⌀ de rosca 4 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 10 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139215 M4
EAN / GTIN 4045197509406
Número del fabricante 139215 M4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
45
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
40
Acero < 500 N/mm²
P
45
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
35
Acero < 1100 N/mm²
P
32
Acero < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría poligonal especial y mango según DIN 1835-B para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia en el uso rígido.
Forma E (arranque: 1,5 - 2 pasos) para rosca profunda con salida corta.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.