Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación HSS-E-PM forma C M2,5

Número de artículo: 139210 M2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M2,5
    Recubrimiento TiN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma Norma de fábrica
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo C
    Mango DIN 1835 B con h6
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,45 mm
    Longitud total L 70 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Vástago cuadrado □ 4,9 mm
    ⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 2,3 mm
    ⌀ de rosca 2,5 mm
    Tolerancia de mango h6
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color verde
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 6,25 mm
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 139210 M2,5
    EAN / GTIN 4045197705822
    Número del fabricante 139210 M2,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    45
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Aluminio > 10 % Si
    N
    40
    Acero < 500 N/mm²
    P
    45
    Acero < 750 N/mm²
    P
    37
    Acero < 900 N/mm²
    P
    35
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    32
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Geometría poligonal especial y mango según DIN 1835-B para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas. La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia en el uso rígido.

    Nota:

    Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.