Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E forma C 6HX, TiAlN, M: M3,5

Número de artículo: 139182 M3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3,5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,6 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Vástago cuadrado □ 3 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 3,25 mm
⌀ de rosca 3,5 mm
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color verde
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 10,5 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139182 M3,5
EAN / GTIN 4045197446749
Número del fabricante 139182 M3,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
23
Acero < 500 N/mm²
P
23
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E forma C 6HX, TiAlN, M: M3,5

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E forma C 6HX, TiAlN, M: M3,5

a petición
En stock
41 piezas en stock
35,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
47,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock
47,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
30,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
57,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color verde azul verde verde azul
Tamaño de rosca M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Paso de rosca 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Refrigeración interior no no no no no
Norma DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra