{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M2,6 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,45 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 2,4 mm | |
⌀ de rosca | 2,6 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 3,9 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139125 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197508669 | |
Número del fabricante | 139125 M2,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E-PM 6HX M2,6
a petición
En stock
7 piezas en stock
53,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
34,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
37,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 1 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ de mango Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |