Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E-PM 6HX M8

Número de artículo: 139115 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,25 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Vástago cuadrado □ 6,2 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 7,45 mm
⌀ de rosca 8 mm
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color azul
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139115 M8
EAN / GTIN 4045197508577
Número del fabricante 139115 M8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
32
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E-PM 6HX M8

Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E-PM 6HX M8

a petición
En stock
132 piezas en stock
60,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
134 piezas en stock
60,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock
35,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 5 5 5
Norma rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13
Vástago cuadrado □ 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm
Sentido del corte derecha derecha derecha
Profundidad de rosca 12 mm 12 mm 12 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm
Tipo de producto Macho de laminación Macho de laminación Macho de laminación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra