Ejecución:
Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, resistente al viento y al agua, transpirable, 185 g/m²
Detalles
Ajustable con cordones en la cintura, Elástico en la cintura
Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas
Acabado
Bajo de pernera ajustable con botones
Reflex
Cinta reflectante de 65 mm de ancho
Descripción:
- Pantalón de lluvia de alta visibilidad para ti con tareas laborales que requieran una prenda impermeable ligera y suave
- El pantalón es cortavientos e impermeable con costuras soldadas
- Buen ajuste con elástico y cordón en la cintura y borde inferior ajustable con botones a presión
- Certificado según EN 343, Ropa de protección contra el mal tiempo y EN ISO 20471, Clase 2, Ropa de protección con alta visibilidad
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z