Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap para insertos de rosca de alambre HSS-E-PM EG-M10

Número de artículo: 138210 EG-M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

EG-M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: EG-M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Clase de tolerancia: 6HX mod.

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca EG-M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 40435
Clase de tolerancia 6HX mod.
Forma del corte previo E
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 10,5 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 25 mm
Serie Master Tap
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 138210 EG-M10
EAN / GTIN 4062406208929
Número del fabricante 138210 EG-M10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar según DIN 40435 (similar a DIN 371/DIN 376).
Macho para roscar universal GARANT Master Tap, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para una evacuación de virutas óptima.

Aplicación:

Para la ejecución de roscas de asiento CE según rosca ISO métrica DIN 8140 para insertos roscados de alambre STI (Screw Threat Insert).

Nota:

¡Observar estrictamente el ⌀ de taladro previo del agujero para roscar (ver tabla)!

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra