Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu para insertos de rosca de alambre EG-M16

Número de artículo: 138205 EG-M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

EG-M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: EG-M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de tolerancia: 6HX mod.

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M16
    Recubrimiento DLC
    Tipo de rosca EG-M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma Norma de fábrica
    Clase de tolerancia 6HX mod.
    Forma del corte previo E
    Ángulo de hélice 45 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 2 mm
    Longitud total L 140 mm
    ⌀ de mango Ds 14 mm
    Vástago cuadrado □ 11 mm
    ⌀ de agujero para roscar 16,5 mm
    ⌀ de rosca 16 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Características ángulo espiral desigual
    Número de ranuras de sujeción 4
    anillo de color amarillo
    Número de filos Z 4
    Profundidad de rosca 48 mm
    Serie Master Tap
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 138205 EG-M16
    EAN / GTIN 4067263830764
    Número del fabricante 138205 EG-M16

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    35
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    32
    Aluminio > 10 % Si
    N
    20
    PMMA Fibra acrílica
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para aluminio y aleaciones no ferrosas. El paso de la espiral dinámico de las ranuras receptoras de virutas garantiza una evacuación de viruta óptima y una fiabilidad del proceso.
    • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
    • Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y evitar los filos de aportación.
    • Paso de la espiral dinámico de las ranuras receptoras de virutas.
    • Forma de corte corta E.

    Aplicación:

    Para la ejecución de roscas de asiento CE según rosca ISO métrica DIN 8140 para insertos roscados de alambre STI (Screw Threat Insert).

    Nota:

    Observar estrictamente el ⌀ de taladro previo del agujero para roscar (véase la tabla).

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Tap" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra