{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1-11,5 NPT | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2,209 mm | |
Pasos por pulgada | 11,5 | |
Longitud total L | 170 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Vástago cuadrado □ | 20 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 29 mm | |
⌀ de agujero para roscar B | 28,6 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 | 29,69 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 27,4 mm | |
⌀ de rosca | 33,228 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 58 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138110 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197533715 | |
Número del fabricante | 138110 1-11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina HSS-E, TiAlN, NPT: 1-11,5
a petición
En stock
10 piezas en stock
405,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
484,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
432,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
238,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Pasos por pulgada | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Tipo de rosca | NPT | NPT | NPT | NPT |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 27,4 mm | 27,4 mm | 27,4 mm | 27,4 mm |
Vástago cuadrado □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Profundidad de rosca | 58 mm | 64,18 mm | 58 mm | 64,18 mm |