{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/4-18 NPT | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,411 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 11,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar B | 10,75 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 | 11,36 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 17,5 mm | |
⌀ de rosca | 13,616 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | rojo | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 25,84 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138100 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080424 | |
Número del fabricante | 138100 1/4-18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HSS-E-PM 1/4-18
a petición
En stock
80 piezas en stock
130,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
109,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
108,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
77,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 5 | 4 | 3 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | AlTiX | Sin revestimiento |
Pasos por pulgada | 18 | 18 | 18 | 18 |
⌀ de rosca | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 6,35 mm |
⌀ de agujero para roscar A | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
⌀ de agujero para roscar B | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |