Bandeja de almacenamiento

Número de artículo: 1381
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 1381
EAN / GTIN 4017976713816
Número del fabricante 1381
Número L L90070 380

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Kit de fijación bandeja de almacenamiento in lamiera di acciaio, Recubrimiento en polvo RAL 7035. Amplia gama de opciones de posicionamiento. Fácil automontaje mediante abrazaderas de plástico.

Característica:

Ancho total (mm): 806
Profundidad total (mm): 366
Altura total (mm): 359
Capacidad total de carga (kg): 25
Color: gris claro

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra