{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 7/16-20 UNF | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,27 mm | |
Pasos por pulgada | 20 | |
⌀ de rosca | 11,11 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 9,9 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 27,78 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138007 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210243 | |
Número del fabricante | 138007 7/16-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 7/16-20
a petición
En stock
72 piezas en stock
64,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
56,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
56,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
64,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
43,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
34,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Pasos por pulgada | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |