Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap 10-24

Número de artículo: 137868 10-24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNC precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Clase de tolerancia: 2B

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie CleverTap
    Tamaño de rosca 10-24 UNC
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tipo de rosca UNC
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 371
    Clase de tolerancia 2B
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 40 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 1,058 mm
    Pasos por pulgada 24
    ⌀ de rosca 4,83 mm
    Longitud total L 70 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Vástago cuadrado □ 4,9 mm
    ⌀ de agujero para roscar 3,9 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color sin
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 12 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 137868 10-24
    EAN / GTIN 4067263162322
    Número del fabricante 137868 10-24

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    13
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    13
    Acero < 500 N/mm²
    P
    12
    Acero < 750 N/mm²
    P
    12
    Acero < 900 N/mm²
    P
    6
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    HOLEX Clever Tap:
    Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.
    HSS-E

    Aplicación:

    Para rosca gruesa unificada UNC ASME − B1.1.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "CleverTap" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra