{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G1 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | E | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2,309 mm | |
Pasos por pulgada | 11 | |
⌀ de rosca | 33,25 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Vástago cuadrado □ | 20 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 30,75 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 83,125 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137808 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406719142 | |
Número del fabricante | 137808 G1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma E, AlTiX, G: G1
a petición
En stock
23 piezas en stock
376,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
342,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
377,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
293,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
358,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | E | C | C | C | C |
Pasos por pulgada | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Ángulo de hélice | 40 grados | 40 grados | 45 grados | 40 grados | 40 grados |
Profundidad de rosca | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |