{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G5/8 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 22,91 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 21 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 57,28 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137805 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901125 | |
Número del fabricante | 137805 G5/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma C G5/8
a petición
En stock
9 piezas en stock
203,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
224,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
129,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 5 | 4 |
Número de ranuras de sujeción | 4 | 5 | 4 |
Ángulo de flanco | 55 | 55 | 55 |
Longitud total L | 125 | 125 | 125 |
Tipo de rosca | G | G | G |
Vástago cuadrado □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |