Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM forma E G1/4

Número de artículo: 137752 G1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: E

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Tap
Tamaño de rosca G1/4
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma del corte previo E
Ángulo de hélice 45 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ de rosca 13,16 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 11,8 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color azul
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 32,9 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 137752 G1/4
EAN / GTIN 4062406210304
Número del fabricante 137752 G1/4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Master Tap INOX:
Potente macho para roscar, desarrollado especialmente para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales Duplex.
La espiralización de 45° de las ranuras receptoras de virutas favorece la formación de virutas, especialmente en aceros austeníticos de CrNi.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • Recubriminento TiALN-Multilayer de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Forma E (corte inicial de 1,5-2 pasos)

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra