{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G1/2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 20,96 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 19 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 52,4 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137750 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406081874 | |
Número del fabricante | 137750 G1/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM forma C, TiAlN, G: G1/2
a petición
En stock
33 piezas en stock
172,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
94,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
157,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
91,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
171,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
166,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C | E | C |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Longitud total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ de rosca | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Profundidad de rosca | 52,4 mm | 41,92 mm | 52,4 mm | 52,4 mm | 52,4 mm | 52,4 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |