Punta de la aguja para la Serie 513, D = 3 mm, 22,2 mm (18,7 mm) de longitud, metal duro

Número de artículo: 137559
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 137559
EAN / GTIN 4946368815138
Número del fabricante 137559
Número L L40010 4527

Descripción

Descripción:

La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

Característica:

Funciones: Estilete (para los modelos métricos)

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop