{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/4 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 13,16 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11,8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 26,32 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137450 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197079954 | |
Número del fabricante | 137450 G1/4 |