Macho de roscar a máquina G1/8

Número de artículo: 137350 G1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
621 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: C

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca G1/8
    Recubrimiento vaporizado
    Tipo de rosca G
    Ángulo de flanco 55 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 5156
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 40 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,907 mm
    Pasos por pulgada 28
    ⌀ de rosca 9,73 mm
    Longitud total L 90 mm
    ⌀ de mango Ds 7 mm
    Vástago cuadrado □ 5,5 mm
    ⌀ de agujero para roscar 8,8 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color sin
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 29,19 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 137350 G1/8
    EAN / GTIN 4045197079848
    Número del fabricante 137350 G1/8

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    13
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    15
    Acero < 900 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
    HSS-E

    Aplicación:

    Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).