Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM RI / forma C G1/8

Número de artículo: 137346 G1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Forma del corte previo: C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G1/8
Recubrimiento DLC
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,907 mm
Pasos por pulgada 28
⌀ de rosca 9,73 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Vástago cuadrado □ 6,2 mm
⌀ de agujero para roscar 8,8 mm
Tolerancia de mango h6
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color amarillo
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 24,33 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 137346 G1/8
EAN / GTIN 4045197705600
Número del fabricante 137346 G1/8

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
PMMA Fibra acrílica
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con espiral derecha y mango conforme a DIN 1835-B.Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina. Con recubrimiento especial DLC sp2de última generación. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Con alimentación interna de refrigerante para una duración máxima.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.