{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/4 | |
Recubrimiento | DLC | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Forma del corte previo | E | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 13,16 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11,8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | amarillo | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 32,9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137345 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197705570 | |
Número del fabricante | 137345 G1/4 |