HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 13730 , 10 en embalaje transparente

Número de artículo: 13730.60
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13730.60
EAN / GTIN 4002632918254
Número del fabricante 13730.60
Número L L60170 322

Descripción

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 13730 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,30 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 13730 está en el embalaje transparente de 10 piezas bajo el número de orden 13730.60. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja industrial, rectángulo
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja inoxidable: Sí
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 4 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra