Calibre de profundidad IP 67, 200 mm, longitud de puente 100 mm

Número de artículo: 1372418
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Número de artículo 1372418
EAN / GTIN 4029713072117
Número del fabricante 1372418

Descripción

Descripción:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP67
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Pantalla LCD 11 mm
  • Medición pin día. 1,5 mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 200
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 11 mm
  • Longitud de puente de medición: 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra