Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma E 20X1,5

Número de artículo: 137183 20X1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M20×1,5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo E
Ángulo de hélice 40 grados
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Vástago cuadrado □ 12 mm
⌀ de agujero para roscar 18,5 mm
⌀ de rosca 20 mm
Tolerancia de mango h6
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado sincrónico
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color verde
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 60 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 137183 20X1,5
EAN / GTIN 4045197705426
Número del fabricante 137183 20X1,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
32
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Acero < 500 N/mm²
P
33
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con entrada corregida y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina. Recubrimiento especial de TiAlN para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Forma E (corte inicial: 1,5 - 2 pasos) para cortes con la mayor profundidad posible.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.