Micrómetro interior tubular, superficies de medición endurecidas, 2-20 ″

Número de artículo: 137-213
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
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 137-213
    EAN / GTIN 4946368438405
    Número del fabricante 137-213
    Número L L40010 12643

    Descripción

    Descripción:

    Se trata de un micrómetro interior equipado con varillas de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Se encuentran disponibles varillas de extensión intercambiables en forma cilíndrica para ampliar el rango de medición

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 2 - 20
    Graduación: 0,001″.
    Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 15 mm
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave, extensiones, tornillo micrométrico

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra