Micrómetro interior con superficies de medición con punta de carburo, 50-63 mm

Número de artículo: 137-013
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 137-013
EAN / GTIN 4946368438436
Número del fabricante 137-013
Número L L40010 5262

Descripción

Descripción:

Se trata de un micrómetro de interiores equipado con barras de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Varillas de extensión intercambiables en forma cilíndrica para ampliar el rango de medición. Hay disponibles superficies de medición de carburo.

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 15 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave, tornillo micrométrico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra