LLAVE DE CADENA DOBLE EFECTO 3-5'

Número de artículo: 136C.4
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136C.4
EAN / GTIN 3662424040047
Número del fabricante 136C.4
Número L L60130 9645

Descripción

Descripción:

  • Rango de tensión: 90 a 140 mm
  • Cadena y cuerpo de acero, endurecidos
  • Se aprieta y afloja sin dar vueltas gracias al doble dentado
  • 136.D4: Cadena de repuesto para el modelo 136C.4 .

Característica:

  • A [″]: 3 - 5'
  • A [mm]: 90 - 140
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 10
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 600 - 24'
  • [kg]: 3,1

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop