LLAVES DE CADENA MODELOS DOBLE EFECTO

Número de artículo: 136A.2
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136A.2
EAN / GTIN 3148516677297
Número del fabricante 136A.2
Número L L60130 537

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cadena y cuerpo de acero, endurecidos
  • Apriete y afloje sin voltear gracias al doble dentado

Característica:

  • A [″]: 2 - 4'
  • A [mm]: 60 - 114
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 7
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 460 - 18,5'
  • [kg]: 1.040