Discos de corte para acero 400 x 4 x 40

Número de artículo: 136777
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136777
EAN / GTIN 9003171367775
Número del fabricante 136777

Descripción

Descripción:

El disco de corte PREMIUM para acero garantiza la separación más segura de todas las piezas de trabajo en máquinas fijas, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia variedad de calidades de acero y es perfecto para el corte estacionario en el recorrido y corte de corte de piezas de trabajo con grandes secciones transversales, material sólido y perfiles. La mayor vida útil y una vanguardia única están garantizados con este producto, lo que se debe sobre todo a nuestro proceso especial de prensado de tirolita y las superficies laterales ásperas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y elimina el color de arranque en la pieza de trabajo.

Característica:

  • Forma: 41F Straight disco de corte, Tissue v.
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A30Q-BFP STEEL
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 4 x 40 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 4 mm
  • Agujero: 40 mm
  • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

Ventaja:

  • Superficies laterales particularmente ásperas gracias a un proceso de prensado especial, por lo tanto baja fricción lateral y sin colores de revenido en la pieza de trabajo
  • El producto ofrece el más alto durabilidad/duración/vida útil y vanguardia

Aplicación:

  • Para el mecanizado de diferentes calidades de acero
  • Para cortar piezas de trabajo con grandes secciones transversales, material sólido y perfiles
  • Perfecto para el inserto en máquinas de corte estacionarias en el viaje y corte de corte de corte

Recomendación:

  • Max. Observe la velocidad periférica permitida (80m/s o 100m/s)

Características especiales:
  • Perfecto para piezas de trabajo con grandes secciones transversales
  • Eficiencia y durabilidad excepcionales
  • No hay color inicial en la pieza de trabajo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra